Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Magnete rund, 25 mm, Blau, Packung mit 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Runde Magnete, 25 mm, Blau, Packung mit 10, Produkt
Bi-Office Runde Magnete, 25 mm, Blau, Packung mit 10, Produkt
Bi-Office Runde Magnete, 25 mm, Blau, Packung mit 10, Detail
Bi-Office Runde Magnete, 25 mm, Blau, Packung mit 10, Detail 2
Bi-Office Runde Magnete, 25 mm, Blau, Packung mit 10, Detail 3
Artikel-Nr.:
     2644-IM140409
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     IM140409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Bi-Office Magnete rund, 25 mm, Blau, Packung mit 10

Diese Magnete sind praktisch und einfach zu verwenden auf allen Bi-Office magnetischen Whiteboards. Erhältlich in einer vielfältigen Auswahl an Farben.

  • Starke Magnete, um organisiert zu bleiben, produktiv zu bleiben und alle um Sie herum auf dem Laufenden zu halten.
  • Wichtige Artikel für jedes Büro, um zu planen oder Präsentationen zu machen, und sogar für Ihren Kühlschrank zu Hause.
  • Kompatibel mit magnetischen Oberflächen wie Trockenabwisch-Whiteboards, Kombiboards und Combonet-Pinnwänden.
  • Größe: 25 mm
  • Farbe: Blau.
Weitere Informationen:
Größe:
2,5 cm
Farbe:
Blau
Garantie:
2 years Jahre
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Whiteboard-Magnete, Whiteboard-Zubehör, Magnetische Druckstifte, Whiteboard-Magnet-Set, Whiteboard-Magnete für das Büro, Bi-Office Magnete Runde Magnete, Bürobedarf, Bi-Office
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96855*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Blöcke (ab € 0,79686* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20855*
€ 14,52818
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91855*
€ 14,18308
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11855*
€ 13,23108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61855*
€ 12,63608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38855*
€ 12,36238
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96855*
€ 9,48258
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
IM160109
ab € 7,77614*
Ähnlich
Bi-silque
IM160509
ab € 7,92855*
Ähnlich
Bi-silque
IM162609
ab € 7,85*
Ähnlich
Bi-silque
IM140909
ab € 8,02473*
Ähnlich
Bi-silque
IM140109
ab € 7,94855*
Ähnlich
Bi-silque
IM140509
ab € 7,96855*
Ähnlich
Bi-silque
IM130409
ab € 8,35959*
Ähnlich
Bi-silque
IM130909
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.