Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 90° PP Klemmfitting 25 x 20 x 25 mm, PN 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück 90° PP Klemmfitting
T-Stück 90° PP Klemmfitting
Artikel-Nr.:
     265-10-36-2520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8699958741510
Suchbegriffe:
Klemm T-Stück
Klemm Winkelstück
Klemm Fitting
Klemmfitting

- Betriebsdruck max. 16 bar
- Geprüft nach DVGW, KIWA

T-Stück 90°, reduziert, PP-Klemmfitting, 25 x 20 x 25 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen

Technische Daten
Größen: 20 x 16 x 20 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 16 bar
Material: PP

Weitere Suchbegriffe: Klemmfittings, klemmfitting t-stück, klemm winkelstück, PP-Klemmfitting-T-Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.