Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 90° PP Klemmfitting 32 x 20 x 32 mm, PN 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück 90° PP Klemmfitting
T-Stück 90° PP Klemmfitting
Artikel-Nr.:
     265-10-36-3220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8699958741558
Suchbegriffe:
Klemm T-Stück
Klemm Winkelstück
Klemm Fitting
Klemmfitting

- Betriebsdruck max. 16 bar
- Geprüft nach DVGW, KIWA

T-Stück 90°, reduziert, PP-Klemmfitting, 32 x 20 x 32 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen

Technische Daten
Größen: 32 x 20 x 32 mm mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 16 bar
Material: PP

Weitere Suchbegriffe: Klemmfittings, klemmfitting t-stück, klemm winkelstück, PP-Klemmfitting-T-Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,29*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.