Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr, PVC, 50 x 3,7 mm, 1,0 m Länge 50 x 1,5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rohr, PVC, 50 x 3,7 mm, 1,0 m Länge 50 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     265-11-40-50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934908255
Suchbegriffe:
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
pvc rohr

PVC- Rohr (1 m Länge)

Rohr, PVC, 50 x 3,7 mm, 1,0 m Länge Nenndruck: 16 bar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 9,24*
Zubehör
k.A.
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.