Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
PVC-Rohr
>
Artikel
Rohr, PVC, 75 x 3,6 mm, 1,0 m Länge 75 x 3,6 mm
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
265-11-40-75
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250934908279
Suchbegriffe:
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
pvc rohr
PVC- Rohr (1 m Länge)
PVC- Rohr (1 m Länge) 75 x 5,6 mm
... >
Lager 265
>
Gewindefittings und Formstücke
>
PVC Gewindefittings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Meter
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tangit-Kleber 125g für Klebefittings, 125 g Tube
k.A.
ab € 9,24*
Zubehör
Tangit-Reiniger 125g für Klebefittings, 125 g
k.A.
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen