Die PVC-Rohre bestehen aus einem schlag-und bruchfestem Material und sind durch eine Spirale verstärkt. Sie sind sehr beliebt, da Sie die Montagezeiten und die Anzahl der benötigten Fittings reduziert.
Flex PVC-Rohre eignen sich für Schwimmbadtechnik und Bewässerungssysteme sowie für den Teichbau. Andere Anwendungsbereiche sind Systeme für medizinische Bäder, Abwassersysteme und Belüftungssysteme. Sie sind außerdem für Vakuum-Systeme geeignet und passen sich leicht bereits verlegten Installationen an.
Technische Daten
- Außendurchmesser Ø 40 mm
- Innendurchmesser Ø 34 mm
- Biegeradius Ø 102 mm
- 25 m Rolle
Eigenschaften
- flexibles PVC-Rohr
- verstärkt mit einer Spirale aus PVC hart
- verkürzt die Montagezeiten und reduziert die Anzahl der benötigten Fittings sowie Klemmfittings
- schlag - und bruchfest nach EN ISO 3994
- weiche innere und äußere Oberfläche
- genormt für alle PVC-Druck- und Abwasserfittings
- geeignet für Temperaturen von - 10° bis + 60°C
- geeignet für Vakuum-Systeme bis 0,7 bar