Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBARA 5"-Edelstahl-Brunnen- und Behälterpumpe Idrogo, 3 m³/h bei 3 bar, 230 V 3 m³/h bei 3 bar, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBARA 5"-Edelstahl-Brunnen- und Behälterpumpe Idrogo, 3 m³/h bei 3 bar, 230 V
EBARA 5"-Edelstahl-Brunnen- und Behälterpumpe Idrogo, 3 m³/h bei 3 bar, 230 V
EBARA 5"-Edelstahl-Brunnen- und Behälterpumpe Idrogo, 3 m³/h bei 3 bar, 230 V Bild2
Artikel-Nr.:
     265-M40-08
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934963599
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Tiefbrunnenpumpe

- Tauchpumpe mit sehr viele Anwendungsmöglichkeiten
- für reines Wasser geeignet
- aus Edelstahl
- doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage
- automatischer Betrieb bei Versionen mit Schwimmerschalter

Technische Daten
- bis 3 m³/h bei 3 - 5,5 bar
- Temperatur: max. 40° C
- Eintauchtiefe: max. 17 m
- Förderhöhe bis max. 84 m
- bis Festkörpergröße 2,5 mm
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Anschluss: 1¼" IG
- 230 V, 50 Hz
- Leistung: 0,6 kW
- Leistungsaufnahme: 1,0 kW
- Schutzart IP68
- Durchmesser: 138 mm
- 16 kg

Eigenschaften
- mehrstufige Pumpe
- aus glasfaserverstärktem Kunstoff und zu großen Teilen aus Edelstahl
- automatischer Betrieb durch Schwimmschalter
- abgedichtete Kugellager
- mit doppelter mechanischer (Gleitring)- Dichtung in Ölvorlage
- mit geschlossendem Laufrad
- für Dauerbetrieb geeignet
- mit 20 m Kabel und freien Enden und Schukostecker

Weitere Suchbegriffe: Tiefbrunnenpumpen, tiefbrunnenpumpen, Ebara-Edelstahl-Brunnen-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,81*
€ 874,4239
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,23*
€ 853,5037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,90*
€ 815,031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,76*
€ 791,0644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,08*
€ 748,6052
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 638,29*
Ähnlich
k.A.
ab € 681,65*
Ähnlich
k.A.
ab € 688,80*
Ähnlich
k.A.
ab € 713,18*
Ähnlich
k.A.
ab € 720,61*
Ähnlich
k.A.
ab € 766,76*
Ähnlich
k.A.
ab € 773,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.