Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBARA 5"-Edelstahl-Brunnen- und Behälterpumpe Idrogo, 3 m³/h bei 4 bar, 230 V 3 m³/h bei 4 bar, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBARA 5"-Edelstahl-Brunnen- und Behälterpumpe Idrogo, 3 m³/h bei 4 bar, 230 V
EBARA 5"-Edelstahl-Brunnen- und Behälterpumpe Idrogo, 3 m³/h bei 4 bar, 230 V
EBARA 5"-Edelstahl-Brunnen- und Behälterpumpe Idrogo, 3 m³/h bei 4 bar, 230 V Bild2
Artikel-Nr.:
     265-M40-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934963612
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Tiefbrunnenpumpe

- Tauchpumpe mit sehr viele Anwendungsmöglichkeiten
- für reines Wasser geeignet
- aus Edelstahl
- doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage
- automatischer Betrieb bei Versionen mit Schwimmerschalter

Technische Daten
- bis 3 m³/h bei 3 - 5,5 bar
- Temperatur: max. 40° C
- Eintauchtiefe: max. 17 m
- Förderhöhe bis max. 84 m
- bis Festkörpergröße 2,5 mm
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Anschluss: 1¼" IG
- 230 V, 50 Hz
- Leistung: 0,8 kW
- Leistungsaufnahme: 1,25 kW
- Schutzart IP68
- Durchmesser: 138 mm
- 16 kg

Eigenschaften
- mehrstufige Pumpe
- aus glasfaserverstärktem Kunstoff und zu großen Teilen aus Edelstahl
- automatischer Betrieb durch Schwimmschalter
- abgedichtete Kugellager
- mit doppelter mechanischer (Gleitring)- Dichtung in Ölvorlage
- mit geschlossendem Laufrad
- für Dauerbetrieb geeignet
- mit 20 m Kabel und freien Enden

Weitere Suchbegriffe: Tiefbrunnenpumpen, tiefbrunnenpumpen, Ebara-Edelstahl-Brunnen-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,88*
€ 935,1972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,48*
€ 919,2512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,97*
€ 878,1843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,86*
€ 853,0634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,65*
€ 811,1635
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 629,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 638,29*
Ähnlich
k.A.
ab € 688,80*
Ähnlich
k.A.
ab € 713,18*
Ähnlich
k.A.
ab € 720,61*
Ähnlich
k.A.
ab € 766,76*
Ähnlich
k.A.
ab € 773,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.