Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBARA 5"-Edelstahl-Brunnen- und Behälterpumpe Idrogo, 3 m³/h bei 3 bar, 230 V, mit Schwimmerschalter 3 m³/h bei 3 bar, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBARA 5"-Edelstahl-Brunnen- und Behälterpumpe Idrogo, 3 m³/h bei 3 bar, 230 V, mit Schwimmerschalter
EBARA 5"-Edelstahl-Brunnen- und Behälterpumpe Idrogo, 3 m³/h bei 3 bar, 230 V, mit Schwimmerschalter
EBARA 5"-Edelstahl-Brunnen- und Behälterpumpe Idrogo, 3 m³/h bei 3 bar, 230 V, mit Schwimmerschalter Bild2
Artikel-Nr.:
     265-M40-08MA
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934963605
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Tiefbrunnenpumpe

- Tauchpumpe mit sehr viele Anwendungsmöglichkeiten
- für reines Wasser geeignet
- aus Edelstahl
- doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage
- automatischer Betrieb bei Versionen mit Schwimmerschalter

Technische Daten
- bis 3 m³/h bei 3 - 5,5 bar
- Temperatur: max. 40° C
- Eintauchtiefe: max. 17 m
- Förderhöhe bis max. 84 m
- bis Festkörpergröße 2,5 mm
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Anschluss: 1¼" IG
- 230 V, 50 Hz
- Leistung: 0,6 kW
- Leistungsaufnahme: 1,0 kW
- Schutzart IP68
- Durchmesser: 138 mm
- 16 kg

Eigenschaften
- mehrstufige Pumpe
- aus glasfaserverstärktem Kunstoff und zu großen Teilen aus Edelstahl
- automatischer Betrieb durch Schwimmschalter
- abgedichtete Kugellager
- mit doppelter mechanischer (Gleitring)- Dichtung in Ölvorlage
- mit geschlossendem Laufrad
- für Dauerbetrieb geeignet
- mit 20 m Kabel und freien Enden und Schukostecker
- mit Schwimmschalter

Weitere Suchbegriffe: Tiefbrunnenpumpen, tiefbrunnenpumpen, Ebara-Edelstahl-Brunnen-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,88*
€ 885,2172
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,22*
€ 863,0118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,06*
€ 824,7414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,81*
€ 800,6439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,27*
€ 763,1113
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 633,67*
Ähnlich
k.A.
ab € 682,23*
Ähnlich
k.A.
ab € 688,81*
Ähnlich
k.A.
ab € 712,86*
Ähnlich
k.A.
ab € 723,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 768,16*
Ähnlich
k.A.
ab € 775,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.