Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregulierungseinheit PSI-M15 1,00 bar, (0,45 - 5m³/h)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckregulierungseinheit PSI-M15
Druckregulierungseinheit PSI-M15
Druckregulierungseinheit PSI-M15 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-PSI-M15
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0739390101720
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler

- voreingestellter Ausgangsdruck: 1,0 bar
- Wassermenge: 0,45 bis 5m3/h
- Anschluss: 3/4” (20/27) x 3/4” (20/27) IG
-Einbau unter oder oberhalb der Erde möglich

Mit dem Einbau der Druckregulierungseinheit PSI-M20 bis PSI-M50 kann ein konstanter Druck bei allen Installationen der Micro-Bewässerung gewährleistet werden. Eine Besonderheit ist die Montage der voreingestellten Druckregulierungseinheit unterhalb oder oberhalb der Erde.

Technische Daten
·_x0009_Wassermenge: 0,45 bis 5 m3/h
Eingangsdruck:
·_x0009_PSI-M20: 1,5 bis 7 bar
·_x0009_PSI-M25: 2,0 bis 7 bar
·_x0009_Anschluss: 3/4” (20/27) x 3/4” (20/27) IG
·_x0009_1,0 bar voreingestellter Ausgangsdruck

Eigenschaften
·_x0009_Voreingestellte Druckregulierungseinheit
·_x0009_Einbau unter der Erde oder oberhalb

Weitere Suchbegriffe: druckluftregler 1 bar, druckaufbau- und entlüftungsventil, druckregelventil g3/4, Druckregulierungseinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Bird
ab € 7,49*
Ähnlich
Rain Bird
ab € 7,48*
Ähnlich
Rain Bird
ab € 7,44*
Ähnlich
Rain Bird
ab € 7,43*
Ähnlich
Rain Bird
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.