Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller 20m Schlauch 20m Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller 20m Schlauch
Schlauchaufroller 20m Schlauch
Schlauchaufroller 20m Schlauch Bild2
Artikel-Nr.:
     265-UQ-AREEL-20
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5010646026819
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

- praktischer Schlauchaufroller
- ohne Verknicken und Verwirren
- automatische Aufrollung
- Wandmontage (180°)

Der Schlauchaufroller ist ein automatisches Schlauchsystem mit gleichmäßiger Aufrolltechnik.
Der Schlauch lässt sich problemlos abrollen und durch einen einfachen Zug, ohne Knicken und Verwirren, langsam automatisch wieder aufrollen.
Er wird an der Wand montiert und die mitgelieferte Wandhalterung erlaubt es durch eine Drehachse von 180 Grad, jede Ecke des Gartens zu erreichen.

Technische Daten
- 20 m Schlauch
- Ø 11 mm
- ½“ Anschluss

Eigenschaften
INKLUSIVE:
- Erstklassiger Anti-Knick-Schlauch
- 2m Zulaufschlauch
- Sprühdüse mit verschiedenen Einstellungen
- alle Anschlussmaterialien
- Stabile Wandbefestigung
- um 180 Grad schwenkbar

Weitere Suchbegriffe: Gartenschlauchaufroller, Schlauchbox, schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, Automatischer Schlauchaufroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,68*
€ 298,3092
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,21*
€ 296,5599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,55*
€ 288,6345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,32*
€ 282,4108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,21*
€ 244,1999
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2597 0000
ab € 148,20*
Zubehör
Hozelock
2604
ab € 62,77*
Zubehör
Hozelock
2485
ab € 62,58*
Zubehör
Hozelock
2595
ab € 146,72*
Zubehör
Hozelock
2416
ab € 49,89*
Zubehör
Hozelock
2450
ab € 112,40*
Zubehör
Hozelock
2494
ab € 95,35*
Zubehör
Hozelock
2415
ab € 48,93*
Zubehör
Hozelock
2460
ab € 66,90*
Zubehör
Hozelock
2496
ab € 93,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.