Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 265-UQ-AREEL-40 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5010646053082 |
| |
|
| | |
| - praktischer Schlauchaufroller - ohne Verknicken und Verwirren - automatische Aufrollung - Wandmontage (180°) Der Schlauchaufroller ist ein automatisches Schlauchsystem mit gleichmäßiger Aufrolltechnik. Der Schlauch lässt sich problemlos abrollen und durch einen einfachen Zug, ohne Knicken und Verwirren, langsam automatisch wieder aufrollen. Er wird an der Wand montiert und die mitgelieferte Wandhalterung erlaubt es durch eine Drehachse von 180 Grad, jede Ecke des Gartens zu erreichen. Technische Daten - 40 m Schlauch - Ø 11 mm - ½“ Anschluss Eigenschaften INKLUSIVE: - Erstklassiger Anti-Knick-Schlauch - 2m Zulaufschlauch - Sprühdüse mit verschiedenen Einstellungen - alle Anschlussmaterialien - Stabile Wandbefestigung - um 180 Grad schwenkbar |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,72* | € 180,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,30* | € 180,22* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,71* | € 180,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,72* | € 180,95* | | | | Lager 265 | | | | | | € 6,95* | ab € 303,94* | € 349,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 265 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 265 | | Versand: Lager 265 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|