| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 269-044028 Herst.-Nr.: 044028 EAN/GTIN: 4014651000520 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Benning 044028 | 3½ stelliges RMS- Digital-Hand-Multimeter MM2.Das Multimeter BENNING MM 2 bietet alle Vorzüge eines Digital-Multimeters mit manueller Messbereichswahl wie eine schnelle Reaktionszeit aufgrund der manuell einstellbaren Messbereiche und eine einfache Handhabung durch farblich gekennzeichnete Messbereiche. Das BENNING MM 2 Multimeter verfügt über eine automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung (ca. 30 min) und eine Batterieunterspannungsanzeige. Ausstattung und Highlights - Grundmessarten für Strom, Spannung, Widerstand, Durchgang, Diode
- Manuelle Messbereichswahl Überlastschutz in allen Bereichen
- Automatische Geräteabschaltung bei Nichtbenutzung
- Robuste Gehäuseausführung durch integrierten Gummi-Schutzrahmen
- Kompakt-Schutztasche im Lieferumfang enthalten
- Anzeigeumfang 2000 Digits
- Grundgenauigkeit 0,5 %
- Spannungsmessbereich AC 0,1 mV - 750 V
- Spannungsmessbereich DC 0,1 mV - 1000 V
- Strommessbereich AC 0,1 µA - 20 A
- Strommessbereich DC 0,1 µA - 20 A
- Widerstandsmessbereich 0,1 Ω - 20 MΩ
- Durchgang / Diode
- Messverfahren RMS
- Messkategorie CAT III 600 V
- Maße: B 95 mm x H 192 mm x T 50 mm
Lieferumfang - Multimeter
- Gummi-Schutzrahmen
- Schutztasche
- Batterie
- Messleitungen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Digital-Multimeter, Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, benning multimeter, multimeter, MM2, Benning |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (42) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 98,97* | € 109,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 98,76* | € 109,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 101,27* | € 112,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 101,83* | € 112,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 269 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 109,48* | € 121,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 269 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 269 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 269 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|