Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 9V Lithium (6122) 1-BL 1200mAh Einwegbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 9V Lithium (6122) 1-BL 1200mAh Einwegbatterie
Varta 9V Lithium (6122) 1-BL 1200mAh Einwegbatterie
Artikel-Nr.:
     1682-190006400
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     49596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Batterie Lithium 9-Volt Block Varta (6122) - Professional Lithium - Erste Wahl für alle gängigen Rauchmelder - Hält bis zu 5mal Länger als herkömmliche 9V Alkaline Batterien und 10mal länger als Zink-Kohle-Batterien - 10 Jahre Haltbarkeit - 10 Jahre Haltbarkeit - bis zu 5mal Länger als 9V Alkaline
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Abmessungen (BxTxH)
17.5 x 48.5 x 26.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Produktfarbe
Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
26.5 mm
Angebote (67)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
44
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,84*
€ 7,08*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 5,88*
€ 7,09*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,89*
€ 7,14*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,01*
€ 7,25*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,06*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
4142190
ab € 1,88*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,05*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,36*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
48154
ab € 1,35*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,731*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,63*
Ähnlich
Ultralife
U9VL-J-P - 9V
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.