Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -56722/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -56722/1
Varta -56722/1
Artikel-Nr.:
     6808-3790881
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56722 101 401
EAN/GTIN:
     4008496550814
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
8.4 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15.7 mm
Gewicht
36 g
Angebote (51)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
26
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,71*
€ 5,97*
5 Tage
16
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,70*
€ 5,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,78*
€ 6,03*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 6,08*
22 Tage
792
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 4,29*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 10,22*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,17*
Zubehör
Varta
05703 301 404
ab € 9,06*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 4,17*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,04*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.