Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34450A Truevolt-Serie | Tischmultimeter, TRMS, 5 ½ Stellen, OLED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
34450A Truevolt-Serie | Tischmultimeter, TRMS, 5 ½ Stellen, OLED
34450A Truevolt-Serie | Tischmultimeter, TRMS, 5 ½ Stellen, OLED
34450A Truevolt-Serie | Tischmultimeter, TRMS, 5 ½ Stellen, OLED
34450A Truevolt-Serie | Tischmultimeter, TRMS, 5 ½ Stellen, OLED
34450A Truevolt-Serie | Tischmultimeter, TRMS, 5 ½ Stellen, OLED
34450A Truevolt-Serie | Tischmultimeter, TRMS, 5 ½ Stellen, OLED
Artikel-Nr.:
     269-34450A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34450A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Keysight 34450A | 5½-stelliges TRMS Digital- Tisch- Multimeter mit leuchtstarkem OLED Display.

Schnell, effizient, genau und geeignet für viele Anwendungen, um Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit bei unterschiedlichen Messsituationen zu helfen - dafür ist das Keysight DMM 34450A konzipiert und ist somit de preiswerte Alternative zu den Keysight TrueVolt-Tischmultimetern.

Mit 190 Messungen pro Sekunde und einer Genauigkeit von 0,015 % bei Gleichspannungsmessungen sprengt es die bisherigen Grenzen. Mit 5 1/2 Stellen werden Messwerte auf dem OLED (Organic LED) Display kontrastreich dargestellt um Ablesefehler zu vermeiden.

Eine Vielzahl von Ein- und Ausgangs-Triggermöglichkeiten bieten eine hohe Flexibilität in der Produktion zur Analyse der erfassten Messdaten.


Hinweis:

Beim Kauf dieses Neugerätes erhalten Sie ab sofort kostenlos eine „Node-Locked“ Lizenz der Keysight Mess- und Analyse-App BenchVue für Digital Multimeter BV0001B. Diese ist auf das spezifische Gerät begrenzt. Die Lizenz ist zeitlich nicht begrenzt.

Auf der Keysight Webseite finden Sie weitergehende Informationen zu Download, Registrierung und Aktivierung Ihrer BenchVue Lizenz.


Ausstattung und Highlights

  • Leuchtstarkes Zweifach-OLED-Display mit 5 ½ Stellen und einem Ablesewinkel von 160°
  • Messgeschwindigkeit: 190 Messungen / Sekunde
  • Genauigkeit: 0,015 % für Gleichspannungsmessungen
  • 11 Mess-Funktionen: Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wechselstrom, 2- und 4-Draht-Widerstandsmessungen, Frequenz, Zähler, Dioden-Durchgangstest, Kapazitätsmessungen und Temperaturmessungen
  • Messbereiche DC Volt: 100mV bis 1000 V 
  • Messbereiche DC Strom: 100µA bis 10 A
  • Messbereiche AC Volt: 100mV bis 750 V TRMS
  • Messbereiche AC Strom: 10mA bis 10 A TRMS
  • Widerstandsmessbereiche: 100 Ω bis 100 MΩ
  • Kapazitätsmessbereiche: 1nF bis 10.000 µF
  • Mathematik-Funktionen: Null, Halten, Min/Max/Durchschnitts-Berechnung, dB, dBm, Grenzwert-Messungen
  • Speicher: bis zu 50 000 Messwerte zur Datenerfassung und für Histogrammdarstellung
  • Histogrammdarstellung
  • Interface: USB 2.0 (TMC-488.2), Serial Interface (RS-232), GPIB optional
  • Programmiersprachen: SCPI, IEEE488.1, IEEE488.2, kompatibel zu Fluke 45 und Fluke 8808A
  • Software: Keysight I/O Library Suite
  • Treiber: IVI-COM
  • Rückseitige Kensington Lock Gehäuseöffnung (Diebstahlsicherung)
  • Maße:  B261,1mm x H103,8mm x T303,2 mm
  • Anschluss: 100 V/120 V(127 V)/220 V(230 V)/240 V ± 10% / 45 Hz - 66 Hz
  • Stromaufnahme: 45 VA max. <11 W im Durchschnitt
  • Flüsterleiser Betrieb ohne Lüfter = keine Lärmbelastung am Arbeitsplatz
  • Gewicht: 3,75 kg
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang

  • Satz Testkabel, Netzkabel, USB-Kabel, Broschüre mit Hinweisen zur schnellen Inbetriebnahme, Kalibrations-Zertifikat, CD-ROM mit Bedienanleitung, CD-ROM mit der Keysight I/O-Library
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, OLED Display, multimeter, Multimeter DMM, Tisch-Multimeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 917,82*
€ 991,26*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 953,00*
€ 1.021,60*
Frei Haus
ab € 1.174,58*
€ 1.277,38*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,60*
€ 1.215,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,45*
€ 1.190,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,37*
€ 1.163,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,59*
€ 1.145,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,00*
€ 1.134,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
10833A
ab € 87,02*
Sonstiges
Keysight Technologies
10833B
ab € 98,00*
Sonstiges
Keysight Technologies
34450A-700
ab € 30,07*
Sonstiges
Keysight Technologies
34450A-800
ab € 308,31*
Sonstiges
Keysight Technologies
34450A-801
ab € 166,97*
Sonstiges
Keysight Technologies
3445GPBU
ab € 308,00*
Sonstiges
Keysight Technologies
34171B
ab € 264,72*
Sonstiges
Keysight Technologies
34133A
ab € 70,96*
Sonstiges
Keysight Technologies
82350C
ab € 568,28*
Sonstiges
Keysight Technologies
34194A
ab € 118,64*
Sonstiges
Keysight Technologies
34138A
ab € 30,68*
Sonstiges
Keysight Technologies
3445MEMU
ab € 168,08*
Sonstiges
Keysight Technologies
34190A
ab € 65,41*
Sonstiges
Keysight Technologies
34191A
ab € 62,18*
Sonstiges
Keysight Technologies
E2308A
ab € 77,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.