Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

778572-30 | PXI-2530B, PXI-Matrixschalter mit 128 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,4 A, 60 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
778572-30 | PXI-2530B, PXI-Matrixschalter mit 128 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,4 A, 60 V)
778572-30 | PXI-2530B, PXI-Matrixschalter mit 128 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,4 A, 60 V)
Artikel-Nr.:
     269-778572-30
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     778572-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
DLR-Relais
Reed-Relais

NI 778572-30 | PXI-2530B, PXI-Matrixschalter mit 128 Koppelpunkten, Reed-Relais (0,4 A, 60 V).


Beim PXI 2530B handelt es sich um ein mehrfach konfigurierbares Matrix-Schalter-Modul auf Reed-Relais-Basis mit einer Dichte von bis zu 128 Koppelpunkten. Mit vier Multiplexer- und drei Matrix- Konfigurationen eignet sich das PXI 2530B ausgezeichnet für komplexe Systeme oder solche mit hoher Kanalanzahl. Die maximale Schaltspannung ist 60 V DC (Kanal-zu-Kanal und Kanal-zu-Masse, CAT I). Auf der Modul-Frontseite befindet sich ein LFH-Matrix-50-Steckverbinder (LFH, Low Force Helix). Mögliche Multiplexer-Konfigurationen sind 128x1 (1 Leiter), 64x1 (2 Leiter), 32x1 (4 Leiter) oder acht Bänke zu 16x1 (1 Leiter). Es sind 1 (4x32 oder 8x16) und 2 Leiter Matrix-Konfigurationen (4x16) möglich. Diese Konfigurationen lassen sich durch die Auswahl des passenden Anschlussblocks implementieren.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXI Hybrid
  • Modus (n-Draht): 1-Draht, 2-Draht, 4-Draht
  • Anzahl Bänke: 1, 2, 4, 8
  • Anzahl Kanäle: 16, 32, 64, 128
  • Maximale Schaltspannung (DC): 60 V
  • Maximaler Schaltstrom (DC): 0,4 A
  • Maximale Schaltleistung: 10 W pro Kanal
  • Relaistyp: Reed-Relais
  • Schaltbandbreite: 12 MHz
  • Anschluss auf der Frontseite: LFH Matrix 50
  • Scanfrequenz: 900 Zyklen/s




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, analog multiplexer, NI, National, Instruments, PXI, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.919,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.082,61*
€ 4.858,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.050,10*
€ 4.819,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.960,33*
€ 4.712,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.919,33*
€ 4.664,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.