Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

786199-0R152 | RF Cable, MMPX (m) to SMA (m), 0.152 Meter Length


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     269-786199-0R152
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     786199-0R152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
sma kabel 1m
kabel sma

NI 786199-0R152 | HF-Kabel, 1-Pin-MMPX-Stecker auf 1-Pin-SMA-Stecker, 0,152 Meter.


Mit dem MMPX-SMA-RF-Kabel können Sie kompatible PXI-Vektorsignal-Transceiver, mmWave-Transceiver-Systeme und weitere unterstützte Geräte mit anderen Kabeln, Geräten oder Zubehör verbinden. Dieses Kabel ist in Längen von 1 m, 2 m, 0,152 m, 0,305 m und 0,610 m erhältlich.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National Instruments, Kabel, Cable, HF, RF, PXIe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.