| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 269-786202-0R152 Herst.-Nr.: 786202-0R152 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NI 786202-0R152 | HF-Kabel, 1-Pin-MMPX-Stecker auf 1-Pin-SMA-Stecker, 0,152 Meter Length Low Cost.Mit dem MMPX-SMA-RF-Kabel können Sie kompatible PXI-Vektorsignal-Transceiver, mmWave-Transceiver-Systeme und weitere unterstützte Geräte mit anderen Kabeln, Geräten oder Zubehör verbinden. Dieses Kabel ist in Längen von 1 m, 2 m, 0,152 m, 0,305 m und 0,610 m erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NI, National Instruments, Kabel, Cable, HF, RF, PXIe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |