Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E3643A | Netzgerät, DC, 1 Kanal, linear 35V(60V)/1,4A(0,8A), 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E3643A | Netzgerät, DC, 1 Kanal, linear 35V(60V)/1,4A(0,8A), 50W
E3643A | Netzgerät, DC, 1 Kanal, linear 35V(60V)/1,4A(0,8A), 50W
E3643A | Netzgerät, DC, 1 Kanal, linear 35V(60V)/1,4A(0,8A), 50W
E3643A | Netzgerät, DC, 1 Kanal, linear 35V(60V)/1,4A(0,8A), 50W
E3643A | Netzgerät, DC, 1 Kanal, linear 35V(60V)/1,4A(0,8A), 50W
E3643A | Netzgerät, DC, 1 Kanal, linear 35V(60V)/1,4A(0,8A), 50W
Artikel-Nr.:
     269-E3643A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E3643A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight

Keysight 3643A | Programmierbares lineares 1-Kanal Netzgerät mit einem Ausgang 0-35 V / 1,4 A oder 0-60 V / 0,8 A.

Alle Modelle der Keysight E364xA Familie sind mit RS232- und GPIB-Schnittstellen ausgestattet und programmierbar; sie lassen sich dadurch problemlos in automatische Testsysteme integrieren.

Alle Modelle besitzen außerdem Ausgänge auf der Frontplatte und auf der Rückwand, so dass sie als Tischgerät verwendet oder in ein Gestell eingebaut werden können. Sie bieten die Möglichkeit, die Sollspannung unmittelbar über der Last abzugreifen (Fühlerleitungsbetrieb) und dadurch die Lastleitungsimpedanz zu kompensieren. Die integrierte Überspannungsschutzschaltung mit einstellbarer Ansprechschwelle schützt Ihre Last zuverlässig unter allen Betriebsbedingungen.


Hinweis:

Beim Kauf dieses Neugerätes erhalten Sie ab sofort kostenlos eine „Node-Locked“ Lizenz der Keysight Mess- und Analyse-App BenchVue für Netzgeräte BV0003B. Diese ist auf das spezifische Gerät begrenzt. Die Lizenz ist zeitlich nicht begrenzt.

Auf der Keysight Webseite finden Sie weitergehende Informationen zu Download, Registrierung und Aktivierung Ihrer BenchVue Lizenz.


Ausstattung und Highlights

  • Leistung 50 W
  • 1 Ausgang - 2 Bereiche umschaltbar
  • Ausgangsspannung 0 bis 35 V oder 0 bis 60 V
  • Restwelligkeit Spannung <1 mVrms
  • Ausgangsstrom 0 bis 1,4 A oder 0 bis 0,8 A
  • Restwelligkeit Strom <4 mArms
  • Konstantspannungbetrieb ( CV )
  • Konstantstrombetrieb ( CC )
  • Überspannungsschutz ( OVP )
  • Ein / Aus Schalter von Ausgang
  • Feinfühlung ( Sense ), Anschluss auf Rückseite
  • Front- und Rückseitige Ausgänge
  • RS232 Schnittstelle
  • GPIB Schnittstelle
  • LabVIEW, LabWindows und Keysight VEE Treiber vorhanden
  • 5 Speicher für Geräteeinstellungen
  • Gewicht 6,2 kg
  • Maße: B 213 mm x H 86 mm x T 348 mm
  • Garantie 3 Jahre

Lieferumfang

  • Netzgerät E3643A 
  • Netzkabel
  • Dokumentation (Benutzerhandbuch) auf CD
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, cee-stecker 110v, Stromversorgung, Konstanter, Netzgerät, Labor, DC, regelbar, 40 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 946,94*
€ 1.077,89*
Frei Haus
ab € 992,01*
€ 1.123,30*
Lager 269
5
Frei Haus
ab € 1.024,07*
€ 1.157,69*
Frei Haus
ab € 1.398,52*
€ 1.600,75*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,69*
€ 1.377,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,41*
€ 1.363,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,39*
€ 1.304,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,11*
€ 1.266,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,07*
€ 1.218,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX3014G
ab € 4.720,69*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 30,06*
Zubehör
Keysight Technologies
U1241C
ab € 367,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.