Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

717/100G | Messgerät für Relativdruck -0,8 bis 7 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
717/100G | Messgerät für Relativdruck -0,8 bis 7 bar
717/100G | Messgerät für Relativdruck -0,8 bis 7 bar
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-717 100G
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1630430
EAN/GTIN:
     0095969111072
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Druck-Messgerät
Druckanzeige

FLUKE 717/100G | Messgerät für Relativdruck -0,8 bis 7 bar


Die Fluke 717 Druckkalibratoren für Widerstandsthermometer bieten hervorragende Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Diese Kalibratoren sind kompakt, leicht und einfach zu tragen. Dank ihrer Drucktasten-Benutzeroberfläche, die auch bei den multifunktionalen dokumentierenden Prozesskalibratoren der Serie 740 zum Einsatz kommt, sind die Modelle der Serie Fluke 717 extrem einfach zu bedienen. Sie sind unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen, staub- und spritzwassergeschützt und haben eine abnehmbare Batterieklappe, die den Batteriewechsel schnell und einfach macht. Diese Kalibratoren sind in neun verschiedenen Ausführungen erhältlich, mit denen Drücke bis zu 5000 psi/345 bar gemessen werden können. Außerdem sind sie kompatibel mit den Fluke 700Pxx Druckaufnehmern für Differenzdruck, Überdruck und Absolutdruck, wodurch die Funktionalität erweitert werden kann.


Ausstattung und Highlights
  • Mit dem internen Sensor Drücke bis zu 5000 psi/345 bar mit einer Ungenauigkeit von 0,05 % des Bereichsendwerts messen (Modell 5000G)
  • mA mit einer Ungenauigkeit von 0,015 % und einer Auflösung von 0,001 mA beim Geben von 24-V-Schleifenspannung messen
  • Druck bis 10.000 psi/700 bar mit einem der 29 Fluke 700Pxx Druckmodule messen
  • Druckanschluss mit 1/8 NPT-Buchse
  • Geeignet für nicht korrodierende Gase und Flüssigkeiten
  • Auswahl zwischen elf verschiedenen technischen Einheiten
  • Null-, Min/Max- und Hold-Funktion
  • P/I-Instrumente mit gleichzeitiger Druck- und Strommessung kalibrieren
  • Druckschaltertestfunktion ermittelt Sollwerte, Rückstellwerte und Unempfindlichkeitswerte eines Druckschalters
  • Berechnung der prozentualen Abweichung bei mA-Messungen für schnelle Gut/Schlecht-Prüfungen
  • Lange Batterielebensdauer
  • Holster mit Fach zur Aufbewahrung der Messleitungen
  • Kompatibel mit dem magnetischen Aufhängesystem ToolPack
  • Neue Schalterprüfung

Lieferumfang
  • Gelbes Schutzholster mit Fach zur Aufbewahrung der Messleitungen
  • Bedienungsanleitung (14 Sprachen)
  • 9-V-Alkalibatterie
  • Messleitungen und Krokodilklemmen
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, Prozess-Kalibrator, kalibrator fluke, druck messgerät, Druck, Relativ, Messgerät, FLUKE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.616,87*
€ 1.726,92*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.668,53*
€ 1.726,93*
Frei Haus
ab € 1.619,88*
€ 1.729,09*
Frei Haus
ab € 1.695,93*
€ 1.754,73*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.727,94*
€ 1.784,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.784,20*
€ 2.123,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.768,86*
€ 2.104,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.738,17*
€ 2.068,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.727,94*
€ 2.056,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,46*
Zubehör
Fluke
686527
ab € 13,68*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 29,07*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.