| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y456361 Herst.-Nr.: 1630430 EAN/GTIN: 0095969111072 |
| |
|
| | |
| Die Fluke 717 Druckkalibratoren für Widerstandsthermometer bieten hervorragende Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Diese Kalibratoren sind kompakt, leicht und einfach zu tragen. Dank ihrer Drucktasten-Benutzeroberfläche, die auch bei den multifunktionalen dokumentierenden Prozesskalibratoren der Serie 740 zum Einsatz kommt, sind die Modelle der Serie Fluke 717 extrem einfach zu bedienen. Sie sind unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen, staub- und spritzwassergeschützt und haben eine abnehmbare Batterieklappe, die den Batteriewechsel schnell und einfach macht. Diese Kalibratoren sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, mit denen Drücke bis zu 690 bar gemessen werden können. Außerdem sind sie kompatibel mit den Fluke 700Pxx Druckaufnehmern für Differenzdruck, Überdruck und Absolutdruck, wodurch die Funktionalität erweitert werden kann. Features: Interner Sensor -850 mbar bis 7 bar Lieferumfang: Gelbes Schutzholster Bedienungsanleitung (14 Sprachen) Eine 9-V-Alkalibatterie Messleitungen und Krokodilklemmen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 600 g | Stromversorgung: | 1x 9 V Block-Batterie (enthalten) | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Kalibrator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.616,87* | € 1.726,92* | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.668,53* | € 1.726,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.619,88* | € 1.729,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.695,93* | € 1.754,73* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.727,94* | € 1.784,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|