Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter; farbig,LCD TFT 4,3"; 6,5 Ziffern; 480x272


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischmultimeter; farbig,LCD TFT 4,3"; 6,5 Ziffern; 480x272
Tischmultimeter; farbig,LCD TFT 4,3"; 6,5 Ziffern; 480x272
Artikel-Nr.:
     2805-GDM-9061
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDM-9061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 4,3";farbig
Schnittstelle: RS232;USB;LAN
Messwertspeicher: 100000
Display-Auflösung: 480x272
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Leitung GTL-207;Leitung GTL-246
Messgeräte-Typ: Tischmultimeter
Abtasten: 10000x/s
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ K: -200...1372°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ J: -200...1372°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ T: -200...1372°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ R: -50...1870°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ S: -50...1870°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ E: -200...1372°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ N: -200...1372°C
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Widerstand (2 Leitungen);Widerstand (4-Leitungen)
AC Strommessbereich: 1A;10A;10mA;100mA;1mA
Widerstandsmessbereich: 10kΩ;1MΩ;100Ω;1kΩ;100kΩ;10MΩ;100MΩ
DC Strommessbereich: 10A;10mA;100mA;1A;1mA;100µA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;100mV;10V;1V;100V
AC Spannungsmessbereich: 1...750V
Software: beigefügt
Parameter anzeigen: 6,5 Ziffern
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,1% + 0,04% range)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,01% + 0,001% range)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,05% + 0,005% range)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,06% + 0,04% range)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,01%+0,001% range)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 824,73*
€ 912,11*
Frei Haus
ab € 802,34*
€ 912,11*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 875,18*
€ 961,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 895,45*
€ 984,30*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.201,55*
€ 1.295,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,30*
€ 1.171,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,79*
€ 1.137,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,34*
€ 1.107,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,67*
€ 1.088,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,45*
€ 1.065,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
11DM-90610101
ab € 139,37*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL205KA1
ab € 36,01*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL234001
ab € 8,23*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL248001
ab € 125,52*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL308001
ab € 77,51*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4220000T
ab € 33,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.