Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPS-1850D | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Linear 18V/5A, 90W, Anzeige digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPS-1850D | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Linear 18V/5A, 90W, Anzeige digital
GPS-1850D | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Linear 18V/5A, 90W, Anzeige digital
GPS-1850D | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Linear 18V/5A, 90W, Anzeige digital
GPS-1850D | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Linear 18V/5A, 90W, Anzeige digital
GPS-1850D | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Linear 18V/5A, 90W, Anzeige digital
Artikel-Nr.:
     269-GPS-1850D
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PS185D00GS
EAN/GTIN:
     4719692500908
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil

Längsgeregeltes Netzgerät Typ GPS-1850D von Gw INSTEK mit einem Ausgang 0 bis 18 V / 5 A / 90 W.


Die Labor Stromversorgung GPS1850D ist die ideale Lösung für alle Applikationen wo längsgeregelte Netzteile mit hoher Regelstabilität erforderlich sind. Die Geräte können für höhere Spannungen oder Ströme in Serie oder parallel geschaltet werden.


Ausstattung und Highlights
  • längsgeregelt 0-18 V / 0-5 A
  • LED-Anzeige 3,5-stellig umschaltbar V / A 
  • Hohe Regelstabilität von < 0,01 %
  • Überlast- und Verpolungsschutz
  • Geringe Welligkeit und geringes Rauschen
  • Zusammenschaltung von zwei Geräten für Serien- oder Parallelbetrieb möglich
  • Steuerbar über externe Spannung
  • Lüfterlos - gekühlt über Konvektor
  • Maße: B 128 mm x H 145 mm x T 285mm

Lieferumfang
  • 1 Satz Messleitungen rot, schwarz mit Krokodilklemmen
  • Netzkabel
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät 5a, labornetzgerät, Stromversorgung, Konstanter, Netzgerät, Labor, DC, regelbar, 20 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,25*
€ 181,26*
Frei Haus
ab € 178,47*
€ 184,68*
€ 6,90*
ab € 203,86*
€ 210,80*
Frei Haus
ab € 271,94*
€ 287,35*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,14*
Sonstiges
PMK
972405100
ab € 5,15*
Sonstiges
PMK
972405101
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.