Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSP-8800 | Spektrumanalysator, 9 kHz - 8 GHz, LAN/USB, AM/FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSP-8800 | Spektrumanalysator, 9 kHz - 8 GHz, LAN/USB, AM/FM
GSP-8800 | Spektrumanalysator, 9 kHz - 8 GHz, LAN/USB, AM/FM
GSP-8800 | Spektrumanalysator, 9 kHz - 8 GHz, LAN/USB, AM/FM
GSP-8800 | Spektrumanalysator, 9 kHz - 8 GHz, LAN/USB, AM/FM
Artikel-Nr.:
     269-GSP-8800
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     03LLSP8K800S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren

GW Instek GSP-8800 | Spektrumanalysator, 9 kHz - 8 GHz Bandbreite und 1Hz Auflösung, LAN/USB, AM/FM.


Der GSP-8800 Spektrumanalysator von GW Instek erfasst Signale in einem Frequenzbereich von 9 kHz bis 8 GHz. Er eignet sich damit für die Lehrforschung, R&D-Verifizierung sowie die Testanforderungen von Hochfrequenzprodukten in Produktions- und Entwicklungsphasen.

Der GSP-8800 bietet eine Auflösungsbreite (RBW) von 1 Hz ~ 1 MHz, eine Videobandbreite (VBW) von 10 Hz ~ 3 MHz, ein Phasenrauschen von -104 dBc/Hz, einen 20 dB Vorverstärker und ein Grundrauschen von -160 dBm/Hz (typisch).

Zu den Messanwendungen der GSP-8000-Serie gehören die Time Spec-Funktion, AM/FM-Signaldemodulationsfunktion, Kanaltest (Channel Power Measurement)-Funktion und Pass-Mail-Funktion. Sie ermöglichen eine breite Palette von Messanwendungen.


Ausstattung und Highlights
  • Frequenzbereich: 9kHz ~ 8GHz
  • RBW: 1Hz ~ 1MHz in 1-3-5-10 Schritten
  • VBW: 10Hz ~ 3MHz in 1-3-5-10 Schritten
  • Phasenrauschen: -104 dBc/Hz
  • Empfindlichkeit: -160dBm/Hz typisch
    @PreAmp Ein
  • Eingebaute AM/FM-Demodulation
  • Eingebaute Zeitspeicherfunktion
  • Messfunktion: ACPR/OCBW/CHPW,
  • NdB BW, Pass-Fail, Freq. Zähler, Noise Marker
  • Eingebauter 20dB Vorverstärker
  • Kommunikationsschnittstelle: LAN, USB-Host/Gerät
  • Anzeige: 10.4" XGA Ausgabe (1024*768)
  • Optionen: EMI-Filter
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
    • Spektrumsanalyse: Überprüfung und Analyse von Spektrumseigenschaften
    • Signalüberwachung: Überwachung des von SNG-Fahrzeugen hochgeladenen Signals
    • Signalanalyse: Untersuchung der Eigenschaften von AM- und FM-Signalen
    • Kompaktes RF-Testsystem: Anwendung in einem kompakten RF-Testsystem
    • Frequenzantwortmessung: Durchführung von Messungen zur Bestimmung der Frequenzantwort von RF-Komponenten
    • Komponenten: Einsatz von Kabeln, Dämpfungsgliedern, Filtern und Verstärkern


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spectrum analyzer, Spektrumanalysator, EMV, GSP-8000 Spektrumanalysator, GW Instek Spektrumanalysator, Spektrumanalysator 8 GHz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.021,25*
€ 5.169,36*
Frei Haus
ab € 5.105,50*
€ 5.276,01*
€ 6,90*
ab € 5.791,63*
€ 5.942,02*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.169,36*
€ 6.151,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.135,97*
€ 6.111,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.049,68*
€ 6.009,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.021,25*
€ 5.975,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
11DP-00100101
ab € 32,48*
Sonstiges
Good Will Instrument
11DP-00200101
ab € 44,58*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-TL301001
ab € 46,44*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL303001
ab € 35,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.