Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GSP-8800 (CE) Spektrum-Analysator 8.0GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V064783
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     03LLSP8K800S
EAN/GTIN:
     4711458121341
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Die GSP-8000-Serie, die brandneuen allgemeinen Spektrumanalysatoren von GW Instek, bietet drei Frequenzbereiche, nämlich 8,0GHz, 3,8GHz und 1,8GHz. Die Serie ist geeignet für Lehrforschung, F&E-Verifizierung und die Testanforderungen von Hochfrequenzprodukten Produkte während der Produktions- und Entwicklungsphase. Die Serie bietet 1Hz ~ 1MHz Auflösungsbandbreite (RBW), 10Hz ~ 3MHz Videobandbreite (VBW), - 104dBc/Hz Phasenrauschen, einen 20dB Vorverstärker und das niedrigste Grundrauschen von - 160dBm/Hz (typisch).
Weitere Informationen:
Höhe:
221 mm
Breite:
421 mm
Gewicht:
5 kg
Bandbreite:
8.0 GHz
Produkt-Art:
Spektrum-Analysator
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, GSP-8800 (CE), spektrum analyser, spectrum analyzer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.037,83*
€ 5.125,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 5.118,76*
€ 5.231,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.231,47*
€ 6.225,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.193,01*
€ 6.179,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.185,85*
€ 6.171,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.139,09*
€ 6.115,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.118,76*
€ 6.091,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
11DP-00100101
ab € 32,71*
Sonstiges
Good Will Instrument
11DP-00200101
ab € 44,73*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-TL301001
ab € 46,30*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL303001
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.