Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N6777A | Netzgeräte-Modul, DC, 1-Kanal, 150 V/2 A/300 W, für N6700C / N6705C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N6777A | Netzgeräte-Modul, DC, 1-Kanal, 150 V/2 A/300 W, für N6700C / N6705C
N6777A | Netzgeräte-Modul, DC, 1-Kanal, 150 V/2 A/300 W, für N6700C / N6705C
N6777A | Netzgeräte-Modul, DC, 1-Kanal, 150 V/2 A/300 W, für N6700C / N6705C
N6777A | Netzgeräte-Modul, DC, 1-Kanal, 150 V/2 A/300 W, für N6700C / N6705C
N6777A | Netzgeräte-Modul, DC, 1-Kanal, 150 V/2 A/300 W, für N6700C / N6705C
Artikel-Nr.:
     269-N6777A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6777A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Labornetzgerät

Programmierbares schaltgeregeltes 1-Kanal Netzgerätemodul N6777A für Keysight Netzgeräteserie N6700 und Leistungsanalysator N6705 mit einem Ausgang 0-150V/2A.


Das Keysight N6777A ist ein 300-W-Gleichstrom-Basismodul, das programmierbare Spannungs- und Strom-, Mess- und Schutzfunktionen zu einem sehr günstigen Preis bietet. Damit eignen sich diese Module für die Stromversorgung des Prüflings oder für die Stromversorgung von ATE-Systemressourcen wie z. B. der Vorrichtungssteuerung.


Ausstattung und Highlights
  • Leistungskennzahlen
    · Spannung: 150 V
    · Stromstärke: 2 A
    · Leistung: 300 W
  • Programmiergenauigkeit (bei 23°C ±5°C)
    · Spannung: 0,1% + 150 mV
    · Stromstärke: 0,15% + 30 mA
  • Restwelligkeit und Rauschen (20 Hz bis 20 MHz)
    · Spannung Spitze-zu-Spitze: 68 mV
    · Spannung rms: 27 mV
    · Strom rms: 6 mA
  • Warrenty: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Labornetzteil, labornetzteil 2a, labornetzgerät, labornetzteil keysight, Netzgerät, Labor, Stromversorgung, DC, Modul, Modular, Keysight, Gossen, N6777A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 1.703,54*
€ 1.870,70*
Frei Haus
ab € 2.141,39*
€ 2.399,55*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.870,70*
€ 2.226,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.851,27*
€ 2.203,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.781,19*
€ 2.119,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.740,53*
€ 2.071,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,54*
€ 2.027,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
N6700C
ab € 2.831,67*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6701C
ab € 3.216,57*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6702C
ab € 4.226,20*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6710C
ab € 3.054,54*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6711C
ab € 3.207,71*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6712C
ab € 4.232,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.