Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSP-2010 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 20V/10A, 200W, RS232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSP-2010 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 20V/10A, 200W, RS232
PSP-2010 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 20V/10A, 200W, RS232
PSP-2010 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 20V/10A, 200W, RS232
PSP-2010 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 20V/10A, 200W, RS232
PSP-2010 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 20V/10A, 200W, RS232
Artikel-Nr.:
     269-PSP-2010
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01SP201010GT
EAN/GTIN:
     4719692501530
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät

GW Instek PSP2010 | Programmierbares 1-Kanal Netzgerät  mit 0-20 V DC / 0-10 A / 200W Ausgang.


Die Netzgeräte der PSP Serie von GW INSTEK sind programmierbare 1-Kanal Labornetzgeräte mit 200 W und sind geschützt vor Überspannung, Überstrom, Überhitzung und Überlastung. Durch die eingebaute RS232 Schnittstelle können die Geräte entweder direkt über SCPI Befehle oder LabView vom PC überwacht und gesteuert werden.


Ausstattung und Highlights
  • 4mm Sicherheitsbuchsen an der Frontseite
  • Ausgangsspannung 0 bis 20 V DC / 0 bis 10 A 
  • Restwelligkeit < 20 mV
  • Ausgangsstrom 0 bis 10 A
  • Restwelligkeit < 10 mA
  • Überspannungsschutz (OVP)
  • Überstromschutz (OCP)
  • Übertemperaturschutz (OTP)
  • 3-stufige Lüftersteuerung
  • Großes LCD-Display
  • Verriegelungsfunktion der Frontplatte bei Fernsteuerung
  • RS232 Schnittstelle als Standard
  • Gewicht 4 kg
  • Maße: B 255 mm x H 100 mm x T 305 mm

Lieferumfang
  • Netzteil PSP-2010
  • Netzkabel
  • Handbuch
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, Konstanter, Netzgerät, Labor, DC, regelbar, 20 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,74*
€ 344,43*
Frei Haus
ab € 288,61*
€ 349,70*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,43*
€ 409,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,24*
€ 402,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,51*
€ 379,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,83*
€ 362,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,74*
€ 338,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GTL-232A
ab € 9,72*
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,15*
Sonstiges
PMK
934068100
ab € 6,26*
Sonstiges
PMK
934068101
ab € 6,26*
Sonstiges
PMK
934068102
ab € 6,27*
Sonstiges
PMK
934068103
ab € 6,26*
Sonstiges
PMK
934069100
ab € 8,92*
Sonstiges
PMK
934069101
ab € 8,94*
Sonstiges
PMK
934069102
ab € 8,82*
Sonstiges
PMK
934069103
ab € 8,94*
Sonstiges
PMK
934095100
ab € 7,09*
Sonstiges
PMK
934095101
ab € 7,09*
Sonstiges
PMK
934095102
ab € 7,09*
Sonstiges
PMK
934095103
ab € 7,11*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-TL232001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.