Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE028 | Thermoelement Typ K, Länge 3m, -75 bis +250°C, mit Ministecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SE028 | Thermoelement Typ K, Länge 3m, -75 bis +250°C, mit Ministecker
SE028 | Thermoelement Typ K, Länge 3m, -75 bis +250°C, mit Ministecker
Artikel-Nr.:
     269-SE028
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     SE028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ e

K-Typ Thermoelement Pico SE028 mit Miniaturstecker und einem Temperaturbereich von -75 bis +250 ° C.


K-Typ Thermoelement Pico SE028 mit Miniaturstecker und einem Temperaturbereich von -75 bis +250 ° C.
Ausstattung und Highlights
  • Thermoelement Typ K (freiliegende Drähte, isolierte PTFE)
  • Durchmesser: 1,5 mm
  • Temperatur: -75 bis +250 ° C
  • Kabellänge 3 m


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, pico thermoelement, Zubehör Multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
61 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 15,78*
€ 22,86*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 16,78*
€ 24,15*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01102106Z
ab € 24,56*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01654822
ab € 210,74*
Sonstiges
Fluke
2747812
ab € 41,39*
Sonstiges
Pico Technology
PP222
ab € 342,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.