Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0052923299 | WXPP MS-Lötkolben-Set für Miniaturarbeiten unter dem Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller
Weller
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     269-T0052923299
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052923299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronikpinzetten-Sets
Elektronikpinzettenset
Lötkolben
Ersatzlötspitze

Weller T0052923299 | WXPP MS--Lötkolben-Set für Miniaturarbeiten unter dem Mikroskop.


Das Weller WXPP MS-Lötkolben-Set wurde extra für Miniaturarbeiten unter dem Mikroskop konzipiert, um noch genauer und präziser zu arbeiten.


Ausstattung und Highlights
  • Extrem kurze Aufheizzeit: 3 Sek.
  • RT-Lötspitzen können schnell und einfach gewechselt werden
  • Ausgezeichnete Reaktionszeit
  • Lötdraht SAC M1 für bestes Fließverhalten und homogene Flussmittelverteilung
  • Dreifach ausgezeichnete, aktive Lötspitzen
  • Speziell für Anforderungen an MIL-SPEC / IPC
  • Hervorragende Wärmeübertragung
  • Erem 5SA Präzisionpinzette, geeignet für sehr feine Drähte, Swiss Made
  • Für Miniaturarbeiten unter dem Mikroskop. Bauteile XS bis S

Lieferumfang
  • 5SA - Präzisionspinzette mit sehr feinen Spitzen, geeignet für sehr feine Drähte
  • WSR 208 - 2-in1 Sicherheitsablage mit Messingwolle und Reinigungsschwamm
  • WXPP MS - Pico-Lötkolben WXPP MS 40 W, 12 V, (Handstück ohne Lötspitze) für Active-Tip Heizkörper Technologie
  • RTP 004 S MS - RT Pico Lötspitze, Meißel Ø 0,4 x 0,2 mm, MIL-SPEC
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,68*
€ 276,60*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,16*
€ 280,79*
Frei Haus
ab € 258,37*
€ 292,47*
€ 4,80*
ab € 259,92*
€ 293,45*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 473,19*
€ 529,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,08*
€ 310,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050101399
ab € 27,37*
Zubehör
Weller Tools
T0050102499
ab € 27,29*
Zubehör
Weller Tools
T0050102799
ab € 27,23*
Zubehör
Weller Tools
T0050102599
ab € 27,54*
Zubehör
Weller Tools
T0051518299
ab € 50,78*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 138,98*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,33*
Zubehör
Weller Tools
T0053426399N
ab € 680,85*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 298,35*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 299,16*
Zubehör
Weller Tools
T0053500699N
ab € 1.905,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.