Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTP 008 S MS Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTP 008 S MS Lötspitze
Weller RTP 008 S MS Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773072
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050102499
EAN/GTIN:
     4003019442546
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Pico MIL-SPEC für kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis 01005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXPP MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050101799
ab € 26,90*
Zubehör
Weller Tools
T0050101599
ab € 26,45*
Zubehör
Weller Tools
T0050101899
ab € 27,51*
Zubehör
Weller Tools
T0050101699
ab € 27,38*
Zubehör
Weller Tools
T0052921799N
ab € 262,03*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 143,85*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 632,28*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,14*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,50*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,02*
Zubehör
Weller Tools
T0053422671
ab € 720,09*
Zubehör
Weller Tools
T0052923299
ab € 242,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.