Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfmittelset
>
Artikel
Z592Z | E-Set Professional, Zubehör-Set für Erdungsmessungen. Für GEOHM Serie.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
269-Z592Z
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
Z592Z
EAN/GTIN:
4012932132939
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Prüfmittelset
erdungsmessgerät gossen-metrawatt
erdungsmessgerät
Gossen Metrawatt Z592Z | E-Set Professional, Zubehör-Set für Erdungsmessungen. Für GEOHM Serie.
Messzubehörset für Erdungsmessungen inklusive Rollenmaßband in strapazierfähiger Outdoor-Tragtasche
Geeignet für alle Messungen mit jedem Erdungsmessgerät:
Messung des echten Erdausbreitungswiderstandes (Blitzschutz) mittels 3-/ 4-Pol-Messverfahren
Messung des spezifischen Erdungswiderstandes (Erduntersuchungen) mittels Wenner-Methode
Lieferumfang
1 Outdoor Transporttasche
4 Erdspieße 500 mm
1 Messleitung 40 m blau auf Kabeltrommel mit Handgurt
1 Messleitung 20 m rot auf Kabeltrommel mit Handgurt
1 Messleitung 5 m schwarz
1 Messleitung 5 m grün
1 Prüfklemme mit 4 mm Buchse schwarz
1 Prüfklemme mit 4 mm Buchse grün
1 Hammer
1 Rollenmaßband
1 Staublappen
1 Schreibblock mit Stift
1 Anleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager 269
>
Prüftechnik Mobil-220080
>
Erdungsprüfgeräte-220098
Weitere Suchbegriffe:
Zubehör
,
Erdung
,
Gossen
,
Goehm
,
Tasche
,
Bag
,
Set
,
Kit
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 801,04*
€ 887,99*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 827,74*
€ 888,00*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 824,11*
€ 888,05*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 829,35*
€ 892,58*
Lager 269
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,35*
€ 914,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,48*
€ 1.088,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,59*
€ 1.084,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,24*
€ 1.059,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,91*
€ 1.038,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,35*
€ 1.016,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 269
Versand:
Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erdungsmessgerät digi int.Speicher Interner Speicher GEOHMPRO
GMC Instruments Group
M592A
ab € 1.952,18*
Sonstiges
Erdungsmessgerät digi int.Speicher Interner Speicher GEOHMXTRA
GMC Instruments Group
M592B
ab € 2.234,68*
Sonstiges
M591B | GEOHM 5, 3-/4- Leiter Messung Erdungsmessgerät-Set, digital
GOSSEN METRAWATT
M591B
ab € 980,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen