Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Z592Z E-Set Professional 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q166512
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z592Z
EAN/GTIN:
     4012932132939
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Prüfmittelset
erdungsmessgerät gossen-metrawatt
erdungsmessgerät
Das Zubehör E-Set Professional ist für
Erdungsmessung nach der 3- und 4-Pol-
Messmethode mit folgenden Mess- und
Prüfgeräten von Gossen-Metrawatt geeignet:
• PROFITEST MXTRA / MXTRA IQ
• PROFITEST MPRO / MPRO IQ
• GEOHM C, GEOHM 5
• GEOHM PRO und XTRA

Features:
Geeignet für alle Messungen mit jedem Erdungsmessgerät:
Messung des echten Erdausbreitungswiderstandes (Blitzschutz) mittels 3-/ 4-Pol-Messverfahren
Messung des spezifischen Erdungswiderstandes (Erduntersuchungen) mittels Wenner-Methode
Lieferumfang:
1x Tragetasche
4x Erdspieße 500mm
1x Messleitung 40m blau mit Kabeltrommel und Handgurt
1x Messleitung 20m rot mit Kabeltrommel und Handgurt
1x Messleitung 5m schwarz
1x Messleitung 5m grün
1x Profiklemme mit 4mm Buchse schwarz
1x Profiklemme mit 4mm Buchse grün
1x Hammer
1x Rollenmaßband
1x Staublappen
1x Schreibblock mit Stift
Weitere Informationen:
Typ:
E-Set Professional
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Gossen Metrawatt, E-Set Professional, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 801,04*
€ 887,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 827,74*
€ 888,00*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 824,11*
€ 888,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 829,35*
€ 892,58*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,35*
€ 914,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,99*
€ 1.056,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,67*
€ 1.050,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 873,40*
€ 1.039,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,87*
€ 1.003,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,71*
€ 974,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,04*
€ 953,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
M592A
ab € 1.952,18*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M592B
ab € 2.234,68*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M591B
ab € 980,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.