Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter Poliermaschine EP750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-7983-100-5
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7983-100-5
EAN/GTIN:
     4034138925245
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Variable Geschwindigkeit Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen Lock-on-Taste Weniger Ermüdung für den Bediener Eingebauter Geschwindigkeitsstabilisator sorgt für konstante Drehzahl Sanfter Start Verhindert das Verspritzen von Wachs und Präparaten "Innovative schwingungsarme Technologie" durch das präzise ausgewuchtete Spindel- und Getriebesystem. Reduziert die Vibrationen in der Maschine während des Betriebs. Abgewinkelte Griffhaube Gummiert, für eine komfortablere Bedienung Nennspannung: 230 V/AC Frequenz: 50 Hz Schutzklasse: Schutzklasse II/Schutzisolierung Leistungsaufnahme: 750 W Min./max. Leerlaufdrehzahl: 2000-4500 U/min Max. Durchmesser Polierelement: 150 mm Gewindetyp x Spindelgewindedurchmesser: M8 Gewicht der Maschine: 2,6 kg Länge des Kabels: 5 m Kompakt und leistungsstark, für die schnelle und einfache Entfernung von Kratzern und Strudeln mit einem hohen Wirkungsgrad beim Polieren.
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, EXZENTER POLIERMASCHINE EP750 Exzenter Poliermaschine 150mm 150 Elektrowerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,55*
€ 327,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,74*
€ 312,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.