Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatten 800 x 1200 x 6 mm, Euromaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antirutschmatten 800 x 1200 x 6 mm, Euromaß
Antirutschmatten 800 x 1200 x 6 mm, Euromaß
Artikel-Nr.:
     270-5600-800/6
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     5600-800/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatte als zusätzliche Sicherung beim Transport Ihrer Güter.
Sehr gut geeignet als Ladungssicherung auf glattem Untergrund, bei Paletten, Metalloberfächen und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200 mm
Material::
Gummigranulat
Gewicht::
4 kg
Farbe::
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, kunststoffpalette kiga, kunststoff halbpalette, anti-rutsch-matte black, Gummimatte, Rutschhemmung, Antirutschbelag, Antirutsch, Ladungssicherung, Rutschsicherung, Sicherung, Lagerung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 270
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 29,30*
51 Tage
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 22,06*
€ 29,83*
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 23,67*
€ 30,26*
3 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 23,78*
€ 30,34*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,82*
€ 30,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 270
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 146,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 270
Versand: Lager 270
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.