Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ulith Abfallsäcke, 140 l, blau, 250 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     2717-079-PE493
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     PE493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

LDPE Regenerat-Abfallsäcke, 140 l, 90 x 110 cm, blau, ca. 39 µ, 250 Stück

Liefermenge: 1 Karton á 250 Stück

Dies ist ein Abverkaufm wir haben nur die angebotene Menge!

Weitere Informationen:
Inhalt/Volumen:
140 Liter
Farbe:
Blau
Breite:
900 mm
Länge:
1100 mm
Anzahl/Karton:
250 Stück
Material:
LDPE Regenerat
Stärke:
39 µ
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, wbv abfallsäcke blau, abfall säcke, abfall-säcke 140 liter, Abfallbeutel, Müllbeutel, Müllsack, Kehrichtsack, Kehrichtsäcke, Abfallsäcke, Mülltüte, Mülltüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,13416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 46,05*
€ 54,80
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 45,67*
€ 54,35
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 43,18*
€ 51,38
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 42,49*
€ 50,56
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 40,95*
€ 48,73
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 33,54*
€ 39,91
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.