Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deiss Premium Abfallsäcke, 120 l, grau, Typ 70, 250 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-080-14304
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     14304
EAN/GTIN:
     4001553143042
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Deiss Premium Müllbeutel, 120 l, grau, 80 x 100 cm, Recycling-LDPE, 45 µ, Typ 70, 250 Stück

Liefermenge: 1 Karton á 250 Stück

Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Farbe:
Grau
Maße:
80x100 cm
Stärke:
45 µ
Typ:
70
Material:
Recycling-LDPE
Anzahl/Rolle:
25 Stück
Anzahl Rollen/Karton:
10 Stück
Anzahl/Karton:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss abfallsäcke 120l grau, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallbeutel, Müllbeutel, Müllsack, Kehrichtsack, Kehrichtsäcke, Abfallsäcke, Mülltüte, Mülltüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,52*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,30608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 100,81*
€ 119,96
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 100,31*
€ 119,37
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 96,31*
€ 114,61
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 93,37*
€ 111,11
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 76,52*
€ 91,06
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.