Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Auffangwanne, 60 l,, L80 x B60 x H18cm, 6,8 kg, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-KAN6.1
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Labor-Auffangwanne, 60 l,, L80 x B60 x H18cm, 6,8 kg, Tragfähigkeit 250 kg
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,12*
€ 143,01*
1 Tag
25
€ 5,45*
ab € 120,86*
€ 143,59*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 121,75*
€ 144,10*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 144,24*
Lager 272
1
Frei Haus
ab € 161,61*
€ 210,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,13*
€ 233,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,98*
€ 214,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 272
Versand: Lager 272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 272
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 244,39*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,48*
Zubehör
CEMO
CEMO-10716
ab € 42,81*
Zubehör
CEMO
CEMO-10715
ab € 41,83*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,11*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 21,35*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.