Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel, Metall, silber, Holzenden, 1 Set / 2 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
images/web_details/alc2815_a01.jpg
images/web_details/alc2815_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC2815
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     2815
EAN/GTIN:
     4007735028152
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel
Kleiderbügel aus Metall, pulverbeschichtet. In edler Ausführung mit hellen Holzenden. Breite: ca. 40 cm. Set à 2 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Abmessungen:
Breite ca. 40 cm
Anreißer (Online):
Kleiderbügel
Kurzbeschreibung (Online):
Kleiderbügel, Metall, silber, Holzenden, 1 Set / 2 Stück
Langbeschreibung (Online):
Kleiderbügel aus Metall, pulverbeschichtet. In edler Ausführung mit hellen Holzenden. Breite: ca. 40 cm. Set à 2 Stück.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Bügel, Garderobenbügel, Garderoben-Bügel, Kleider-Bügel, Garderoben-Kleiderbügel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,90*
€ 13,16*
Lager 273
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 9,24*
€ 14,10*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,01*
€ 14,82*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,18*
€ 16,60*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 18,41*
€ 25,94*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,10*
€ 16,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,12*
€ 15,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,63*
€ 13,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,58*
€ 13,78
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,24*
€ 11,00
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 4,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
2805
ab € 37,41*
Zubehör
ALCO Albert
2803
ab € 42,10*
Zubehör
ALCO Albert
2807
ab € 33,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.