Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Kleiderbügel
>
Artikel
Kleiderbügel Metall VE=2 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ALCO2815
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
2815
EAN/GTIN:
4007735028152
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
alco kleiderbügel
kleiderbügel
Stabile Kleiderbügel
aus Metall pulverbeschichtet
in edler Ausführung
mit Holzenden
Lieferung im praktischen 2er Set
Länge: ca. 40cm
Farbe: silber
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
silber
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
2 Stück
... >
Möbel, Beleuchtung
>
Büromöbel
>
Garderoben
Weitere Suchbegriffe:
Bügel
,
Garderobenbügel
,
Schrankbügel
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,88*
€ 13,03*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,04*
€ 13,51*
Lager 690
2 Tage
9
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,99*
€ 14,44*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,15*
€ 16,16*
Lager 1039
9 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,96*
€ 31,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,44* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 178 cm, Ø 48, silber
ALCO Albert
2805
ab € 36,82*
Zubehör
Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 188 cm, Ø 38, silber
ALCO Albert
2803
ab € 42,29*
Zubehör
Standgarderobe, pulverschichtetes Metall, 175 cm, Ø 38, silber
ALCO Albert
2807
ab € 34,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen