Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Tintenfeinschreiber 1511 eignet sich besonders für feines Skizzieren und Zei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/awf151199_a1.jpg
images/web_details/awf151199_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-AWF151199
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151199
EAN/GTIN:
     4005401511991
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichstärke:
0,4 mm
Anreißer (Online):
Feinschreiber Finepen 1511, 0,4 mm, Schreibfarbe: schwarz
Aufzählung (Online):
Ausführung Spitze: Metallgefasste Faserspitze, 0,4, geeignet für Schablone Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht Für den täglichen Einsatz mit hoher Schreibleistung Metallgefasste Faserspitze für ein angenehmes Schreibgefühl Ausführung der Griffzone: Runde Kunststoffgriffzone Farbe der Kappe: grün Material des Clips: Kunststoff Farbe des Schaftes: grün
Kurzbeschreibung (Online):
Der Tintenfeinschreiber 1511 eignet sich besonders für feines Skizzieren und Zeichnen und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Da er dokumentenecht ist, eignet er sich auch für das Unterschreiben von Urkunden und Verträgen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte Folienschreiber, feinliner 0,4mm schwarz, feinliner schwarz, feinliner 0,4 mm, Faser-Maler, Faserliner, Faser-Liner, Fein-Schreiber, Faser-Schreiber, Fineleiner, Fine-Leiner, Fein-Liner, Feinleiner, Fein-Leiner, Feinpen, Fineschreiber, Fine-Schreiber, Finepen, Finestifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
925
1
€ 5,95*
ab € 0,30*
€ 0,55*
2 Tage
470
1
€ 5,49*
ab € 0,32*
€ 0,58*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,64*
1
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,66*
10 Tage
168
1
€ 5,87*
ab € 0,34*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
943241
ab € 0,24*
Ähnlich
Staedtler
334-9
ab € 0,50*
Ähnlich
STABILO
88/46
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.