Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Cristal® Original, Schaft farblos, Kunststoff, Kappe in Schre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/bic8373629_a1.jpg
images/web_details/bic8373629_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BIC8373629
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8373629
EAN/GTIN:
     3086123003040
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Das Original: Weltweit meistverkaufter Kappenkugelschreiber. Hexagonaler transparenter Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes. Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2 blau, schwarz und grün).
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96081099
Füllstandsanzeige vorhanden:
CAA016
GTIN:
3086123003040
Herstellerartikelnummer:
8373629
Hersteller-Name:
BIC
Marke:
BIC®
Produkttypbezeichnung:
Cristal®
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Strichstärke (codiert):
M
Farbe des Clips:
grün
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC485
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
transparent
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Strichstärke:
1088141560 | 0,4 mm
dokumentenecht:
CAA016
Clip vorhanden:
CAA016
Mine auswechselbar:
CAA017
Kappe umsteckbar:
CAA016
Farbe:
grün
Anreißer (Online):
Kugelschreiber Cristal Original, Strichstärke 0,4 mm, grün
Aufzählung (Online):
Material des Schaftes: Kunststoff Farbe des Schaftes: transparent Kappe und Endstück in Schreibfarbe dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz und Grün) extrastarke Kugel aus Wolframkarbid Schreibt durchschnittlich 3 km Strichstärke: 0,4 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Kugelschreiber Cristal® Original, Schaft farblos, Kunststoff, Kappe in Schreibfarbe, Mine 0,4 mm, gürn
Langbeschreibung (Online):
Das Original: Weltweit meistverkaufter Kappenkugelschreiber. Hexagonaler transparenter Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes. Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2 blau, schwarz und grün).
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, einwegkuli bic, kugelschreiber, Kulis, Schreibstifte, Schreiber, Schreibgerägte, Stifte, Druckkugelschreiber, Drückerkugelschreiber, Einwegstifte, Einwegkulis, Druckkulis, Drehkulis, Drehstifte, Druckstifte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,19*
€ 0,37*
2 Tage
55
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,38*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,20*
€ 0,38*
11 Tage
392
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,19*
€ 0,40*
1 Tag
392
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,22*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 138,08*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,72*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 44,05*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 71,74*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.