| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG223000 Herst.-Nr.: 223000 EAN/GTIN: 4016058242701 |
| |
|
| | |
| Whiteboard-Marker mit Rundspitze. Nutzen Sie diesen Stift für Ihre Präsentation am Whiteboard, die Unterrichtgestaltung in Schulen oder bei Vorlesungen an Universitäten. Die Marker sind in vier Farben erhältlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Strichstärke: | 1,5-3 mm | Ausführung: | Rundspitze | Anreißer (Online): | Whiteboard-Marker, non-permanent, schwarz | Aufzählung (Online): | non-permanent schwarz Strichstärke: 1,5 - 3 mm Rundspitze | Kurzbeschreibung (Online): | Whiteboardmarker, Rundspitze, Strichstärke 1,5 - 3 mm, non-permanent/trocken abwischbar, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Whiteboard-Marker mit Rundspitze. Nutzen Sie diesen Stift für Ihre Präsentation am Whiteboard, die Unterrichtgestaltung in Schulen oder bei Vorlesungen an Universitäten. Die Marker sind in vier Farben erhältlich. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker rundspitze 1,5-3mm schwarz, flipchart marker, flipchart-marker rundspitze, Board-Marker, Glasboardmarker, Glas-Boardmarker, Glasboard-Marker, Tafel-Schreiber, Glastafelschreiber, Glastafel-Schreiber, Glas, Glasmagnetboardmarker, Glas-Magnetboard-Marker, Weißwandmarker, Weißwand-Marker, Weißwandschreiber, Weißwand-Schreiber, Whiteboardschreiber, Whiteboard-Schreiber |
| | |
| |