| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-BRG223001 Herst.-Nr.: 223001 EAN/GTIN: 4016058242732 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Whiteboard-Marker mit Rundspitze. Nutzen Sie diesen Stift für Ihre Präsentation am Whiteboard, die Unterrichtgestaltung in Schulen oder bei Vorlesungen an Universitäten. Die Marker sind in vier Farben erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Strichstärke: | 1,5-3 mm | Anreißer (Online): | Whiteboard-Marker, non-permanent, blau | Aufzählung (Online): | non-permanent blau Strichstärke: 1,5 - 3 mm Rundspitze | Kurzbeschreibung (Online): | Whiteboardmarker, Rundspitze, Strichstärke 1,5 - 3 mm, non-permanent/trocken abwischbar, blau | Langbeschreibung (Online): | Whiteboard-Marker mit Rundspitze. Nutzen Sie diesen Stift für Ihre Präsentation am Whiteboard, die Unterrichtgestaltung in Schulen oder bei Vorlesungen an Universitäten. Die Marker sind in vier Farben erhältlich. | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboardmarker rundspitze blau 1,5-3mm, flipchart marker, flipchart-marker rundspitze, Board-Marker, Glasboardmarker, Glas-Boardmarker, Glasboard-Marker, Tafel-Schreiber, Glastafelschreiber, Glastafel-Schreiber, Glas, Glasmagnetboardmarker, Glas-Magnetboard-Marker, Weißwandmarker, Weißwand-Marker, Weißwandschreiber, Weißwand-Schreiber, Whiteboardschreiber, Whiteboard-Schreiber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |