Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartmarker, Rundspitze, Strichstärke 1,5 - 3 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg223018_a01.jpg
images/web_details/brg223018_a01.jpg
images/web_details/brg223018_a02.jpg
images/web_details/brg223018_a03.jpg
images/web_details/brg223016_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG223018
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     223018
EAN/GTIN:
     4016058223380
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Speziell zum Schreiben und Markieren auf Flipchart-Papier, Moderationspapier und -karten.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4016058223380
Herstellerartikelnummer:
223018
Hersteller-Name:
Büroring
Marke:
Büroring
Artikelbezeichnung:
Flipchartmarker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Strichstärke:
1088142138 | 1,5-3 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
Rundspitze
Anreißer (Online):
Flipchart-Marker, Rundspitze, grün
Aufzählung (Online):
grün Strichstärke: 1,5 bis 3 mm Rundspitze
Kurzbeschreibung (Online):
Flipchartmarker, Rundspitze, Strichstärke 1,5 - 3 mm, grün
Langbeschreibung (Online):
Speziell zum Schreiben und Markieren auf Flipchart-Papier, Moderationspapier und -karten.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart marker, Flip-Chart-Marker, Board-Marker, Präsentationsmarker, Präsentations-Marker, Papier-Marker, Flipchartschreiber, Flipchart-Schreiber, Flip-Chart-Schreiber, Flipchartstifte, Flipchart-Stifte, Flip-Chart-Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.