| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG650660 Herst.-Nr.: BRG650660 EAN/GTIN: 4016058076702 |
| |
|
| | |
| Ideal für kurzfristige Notizen oder den Einsatz von Flipchartpapier. Magnethaftende Schreibtafeloberfläche. Außerdem trocken abwischbar. Zusätzlich gibt es eine integrierte Stiftablage. Dreibeinstativ. Höhenverstellbar bis 188 cm Gesamthöhe. Die Blockhalterung eignet sich für alle gängigen Flipchart-Blöcke. Gestellfarbe: hellgrau. Weitere Informationen: | | Format: | Tafelgröße: 68 x 105 cm (B x H) | Anreißer (Online): | Flipchart ECO Standard | Aufzählung (Online): | Tafelgröße: 68 x 105 cm (B x H) Gesamthöhe: 188 cm höhenverstellbar stufenlos Tafel beschreibbar Tafel magnethaftend mit Ablageschale Dreibeinstativ Farbe: weiß / hellgrau | Kurzbeschreibung (Online): | Flipchart ECO Standard, grau, Schreibtafelfläche 105 x 68 cm, magnetisch, Höhe variabel verstellbar, mit Stifteablage | Langbeschreibung (Online): | Ideal für kurzfristige Notizen oder den Einsatz von Flipchartpapier. Magnethaftende Schreibtafeloberfläche. Außerdem trocken abwischbar. Zusätzlich gibt es eine integrierte Stiftablage. Dreibeinstativ. Höhenverstellbar bis 188 cm Gesamthöhe. Die Blockhalterung eignet sich für alle gängigen Flipchart-Blöcke. Gestellfarbe: hellgrau. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flipchart grau, flip chart, flipchart büroring, Flipcharts, Flip-Charts, Flip Charts, Flipboards, Schreibblockwendetafeln, Schreibblock-Wendetafeln, Papiertafeln, Tafelblock, Tafelblöcke, Tafelschreibblock, Tafelschreibblöcke |
| | |
| |