Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe, DIN A4, Graupappe, 500g/qm, Verschlussband, 3 Innenklappen, ohne Dr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/bri6902_a01.jpg
images/web_details/bri6902_a01.jpg
images/web_details/bri6902_b01.jpg
images/web_details/bri6902_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRI6902
Hersteller:
     Max Bringmann
Herst.-Nr.:
     6902
EAN/GTIN:
     4001868069020
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Sammelmappen aus 500 g/qm Graupappe. Mit 3 Einschlagklappen und Verschlussband. Ohne Druck im Format DIN A4.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Anreißer (Online):
Sammelmappen aus 500g/qm Graupappe, DIN A4
Aufzählung (Online):
Material: Graupappe 500g/qm Verschluss: Satinband Aufführung: unbedruckt
Kurzbeschreibung (Online):
Sammelmappe, DIN A4, Graupappe, 500g/qm, Verschlussband, 3 Innenklappen, ohne Druck
Langbeschreibung (Online):
Sammelmappen aus 500 g/qm Graupappe. Mit 3 Einschlagklappen und Verschlussband. Ohne Druck im Format DIN A4.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Sammelmappen, Sammel-Mappen, Zeichnungsmappen, Zeichnungs-Mappen, Zeichnungssammelmappen, Zeichnungs-Sammelmappen, Zeichnungssammel-Mappen, Zeichenmappen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,20*
€ 2,41*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 2,45*
8 Tage
69
€ 5,87*
ab € 1,36*
€ 2,61*
€ 5,50*
ab € 1,01*
€ 2,96*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6905
ab € 1,29*
Sonstiges
Folia
6907
ab € 2,83*
Sonstiges
Folia
6911
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.