Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA067511 Herst.-Nr.: 6902 EAN/GTIN: 4001868069020 |
| |
|
| | |
| - Sammelmappe aus 500 g/qm Graukarton für DIN A
- ohne Druck
- mit Band.
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.11 kg | Farbe: | grau | für Format: | A4 | Marke: | Folia | Material: | Karton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,20* | € 2,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,25* | € 2,45* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,36* | € 2,61* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,01* | € 2,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|