Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
Smart Print Clairmail Kopierpapier, DIN A4, 60g/qm, weiß, Weißegrad: 170 CIE, Pa
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 273
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-CLA1929C
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
1929C
EAN/GTIN:
3329680192902
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Anreißer (Online):
Smart Print Clairmail Kopierpapier, DIN A4, 60g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Smart Print Clairmail Kopierpapier, DIN A4, 60g/qm, weiß, Weißegrad: 170 CIE, Packung à 500 Blatt
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
druckerpapier 168 cie a4
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
,
Kopierpapiere
,
Druckpapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopiererpapiere
,
Schreibpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Farbkopiererpapiere
,
Universalpapiere
,
Inkjetpapiere
,
Inkjet-Papiere
,
Ink-Jet-Papiere
,
Tintendruckerpapiere
,
Tintendrucker-Papiere
,
Tintenstrahldruckerpapiere
,
Tintenstrahldrucker-Papiere
,
Laserpapiere
,
Laser-Papiere
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,47*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 5,74*
Lager 1682
2 Tage
259
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 5,96*
Lager 94QG7
3 Tage
1397
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,85*
€ 5,99*
Lager 690
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,14*
€ 6,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,00708* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAESTRO Kopierpapier extra 9457A60S DIN A4 60g weiß 500 Bl./Pack.
Mondi
9457a60s
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen