Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Drucker-/Kopierpapier Smartprint: 60 g/m², A4, 500 Blatt, weiß – Allround-Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clairefontaine Smart Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Clairefontaine Smart Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Clairefontaine Smart Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     8567-2100011326
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     22306010001
EAN/GTIN:
     3329680192902
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier

Clairefontaine Drucker-/Kopierpapier Smartprint: 60 g/m², A4, 500 Blatt, weiß – Allround-Papier

Über Clairefontaine steht seit der Gründung 1858 für Tradition, Qualität, Innovation und Umweltbewusstsein. Das erfolgreiche Unternehmen gilt in Frankreich als erster und erfolgreichster Hersteller von Schulartikeln. Dabei legt Clairefontaine großen Wert auf Qualität und Verantwortungs- bewusstsein. Das Interesse am Erhalt der Umwelt zeichnet sowohl das Unternehmen als auch die vielfältigen Produkte aus. Ob Studium, Schule, Büro oder Privathaushalt: Clairefontaine bietet stets hochwertige, chhaltige und innovative Artikel, die den Alltag erleichtern.
Weitere Informationen:
Grammatur:
60 g/m²
Format:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
ungestrichen
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
hochweiß, beste Opazität, extrem niedriges Flächengewicht
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,47*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 5,74*
2 Tage
259
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 5,96*
3 Tage
1397
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,85*
€ 5,99*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,14*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,00818* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 273,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9457a60s
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.